Beli alat ukur getaran di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Benetech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Benetech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    Vibration Meter Benetech adalah alat ukur getaran yang biasanya digunakan pada mesin yang menghasilkan getaran pada penggunaannya. Dengan analisa getaran dapat diketahui kondisi, problem, dan kerusakan mesin.
    atribut:
    • Accuracy: ±5%
    • Displacement: 0.001 to 1.999mm
    • Power Supply: 9V Battery
  2. SNDWAY Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp2.599.900

    SNDWAY Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    SNDWAY Vibration MeterDigunakan untuk mengukur getaran pada permukaan tertentu, bisa digunakan untuk pipa, lantai, dll.
  3. KRISBOW Vibration Tester (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp25.999.900

    KRISBOW Vibration Tester (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    atribut:
    • Transducer: 100 to 570
    • Measuring Range: 10 to 100
    • Display Screen: LCD, 320 x 200 pixels, with LED backlight
    • Life Battery: Work 20 hours continuously. Charging time 12 hours
    • Accuracy (mm): +/- 5%
    • Dimensions (mm): 171x78.5x28
    • Temperature Range (°С): 0 to 40
  4. Smart Sensor Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Smart Sensor Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengukur periodic Motion, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Dirancang khusus untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. Sehingga memberikan data untuk kontrol kualitas, waktu berjalan dan peralatan pemeliharaan.
    atribut:
    • Acceleration Range (m/s²): 0.1-199.9
    • Accuracy: ±5%
    • Displacement: 0.001 to 1.999mm
  5. KRISBOW Environment Meter 5in1 Pro (Alat Ukur Multifungsi)
    Mulai

    Rp3.599.900

    KRISBOW Environment Meter 5in1 Pro (Alat Ukur Multifungsi)
    atribut:
    • Power: 1x9V NEDA 1604 battery
    • Resolution: 0.1
    • Dimensions (mm): 248x65x45
  6. Lutron Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp9.399.900

    Lutron Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    Vibration Meter dari Lutron mengukur getaran mesin dalam parameter kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Digunakan untuk prediksi kerusakan dan perawatan preventif peralatan industri.
  7. Flir Compact Thermal Camera
    Mulai

    Rp17.999.900

    Flir Compact Thermal Camera
    atribut:
    • IR Resolution (px): 128x96
    • Thermal Sensitivity/NETD (mK): <70
    • Accuracy: 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100 to 300°C (212 to 572°F): ±3%
    • Field of View (°): 53.6
    • Battery Capacity (mAh): 1800
    • Battery charge life: >500 cycles
    • Charging system: USB-C (1A)
    • Digital camera: 5 MP resolution
    • Image Modes: Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture
    • Storage Media: Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
  8. Landtek Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp7.999.900

    Landtek Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    Vibration Meter Landtek digunakan untuk mengukur gerak periodik, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Specifically dirancang untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. sehingga untuk provde data untuk kontrol kualitas, waktu dan peralatan pemeliharaan dijalankan. Iuse kinerja tinggi percepatan meter, menyadari repetitiveness dan pengukuran akurat. Ini memiliki fungsi pengujian bantalan poros situasi.
  9. Extech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp20.999.900

  10. SHOWASOKKI Digital Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp20.999.900

    SHOWASOKKI Digital Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    atribut:
    • Acceleration Frequency (Hz): 5 to 10k
    • Acceleration Measurement Range (m/s²): 0.01 to 199.9
    • Speed Frequency (Hz): 10 to 1k
    • Speed Measurement Range (m/s): 0.01 to 199.9
    • Vibration pickup: Piezoelectric type detector
    • Power Supply: AA battery x 2 (included)
    • Purpose of Use: Vibration measurement and maintenance of rotary machines such as pumps and motors. For monitoring the vibration testing machine. Inspection of Centrifuges.
  11. SANFIX Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp4.099.900

    SANFIX Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    A vibration meter is typically a portable device with a memory for storing measurements. Most vibration meter models feature a built-in data logger for collecting and recording vibration measurement data over time. In this way, vibration measurement data can be acquired with great precision.
    atribut:
    • Acceleration (m/s²): 0.1 to 199.9
    • Dimensions (mm): 72x35x145
    • Accuracy: ±5%
    • Velocity (mm/s): 0.1 to 199.9
    • Displacement: 0.001 1999.9mm P-P
    • LCD Display: 3 1/2 digits display
    • Power Supply: 9V Alkaline battery
    • Temperature Range (°C): -10 to 80
  12. Extech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp27.999.900

    Extech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    The VB450 is a convenient compact sized Vibration Meter which measures vibration levels in industrial machinery. Misalignment, poor balancing, structural compromises, and other factors can cause unwanted vibration increases. VB450 features a wide 10Hz to
    atribut:
    • Acceleration (Peak): 0.1 to 199.9 m/s2
    • Velocity (RMS): 0.1 to 199.9mm/s
    • Displacement (Peak-to-Peak): 1 to 1999 micrometer
    • Resolution: 0.1m/s2 , 0.1mm/s, 1 micrometer
    • Basic Accuracy: (5% + 1 digit)
    • Dimensions: 185x68x30mm
  13. UNI-T Vibration Tester (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp9.999.900

    UNI-T Vibration Tester (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    UT311 handheld vibration tester can measure displacement,  velocity, and acceleration of rotating and reciprocating machinery. Technicians can use it to monitor equipment status and ensure normal operation.
    atribut:
    • Auto Power OFF: Yes (auto power off 1 minute after releasing the measure key)
    • Battery Life (hour): Continuous measuring time > 20
    • Data Hold: Yes(auto data hold when releasing the measure key)
    • Display Count: 2000
    • Low Battery Indication: Yes
    • Power: 9V Battery (6F22 )
    • Product Color: Red and grey
    • Size (mm): 185x68x30
  14. Tenmars Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Tenmars Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    - meet ISO 2954-2012 Measurement- Hi range:10Hz-5KHz.Electrical Specifications:Accurate environmental conditions are: 23°C ± 3°C and RH
    atribut:
    • Measurement Range: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 0.5~199.9 m/S², 0.05~20.39g, 2-656 ft/S²; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 0.5~199.9mm/s, 0.05~19.99cm/s, 0.02~7.87inch/s; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.005~1.999 mm, 0.002~0.078 inch
    • Resolution: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 0.1 m/s², 0.01g, 1 ft/S²; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 0.1 mm/s, 0.01cm/s, 0.01inch/s; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.001 mm, 0.001 inch
    • Accuracy: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : ±(5%+5d)@79.4Hz and 158Hz; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : ± (5%+5d)@79.4Hz and 158Hz; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : ± (5%+5d)@79.4Hz and 158Hz
    • Calibration Point: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 50m/S² (158Hz); Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 50m/s (158Hz); Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.141mm (158Hz)
  15. S&K Taper Gauge
    Mulai

    Rp169.900

  16. Extech Sound Level Meter (Pengukur Suara)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Extech Sound Level Meter (Pengukur Suara)
    Deskripsi:
    Stores up to 20,000 records with real date and time stampThe HD600 Datalogging Sound Level Meter meets ANSI and IEC 61672-1 Type 2 standards. It has 3 measuring ranges from 30 to 130 dB with 1.4 dB accuracy. In addition to the LCD digital display, an an
    atribut:
    • Brand: EXTECH
    • Resolution (dB): 0.1
  17. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  18. KRISBOW Sound Level Meter (Pengukur Kebisingan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

Daftar Harga alat ukur getaran Terbaru November 2026
Benetech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp2.799.900
SNDWAY Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp2.599.900
KRISBOW Vibration Tester (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp25.999.900
Smart Sensor Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp6.599.900
KRISBOW Environment Meter 5in1 Pro (Alat Ukur Multifungsi)Rp3.599.900
Lutron Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp9.399.900
Flir Compact Thermal CameraRp17.999.900
Landtek Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp7.999.900
Extech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp20.999.900
SHOWASOKKI Digital Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp20.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)